| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155201 Herst.-Nr.: JP09437 EAN/GTIN: 4037066094373 |
| |
|
| | |
| Jung Schmutzwasserpumpe US152 D 400 V, ohne Schaltung, 10 m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe US 152 D ohne Stecker Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. VDE und LGA Bauart geprüft. > Spüleinrichtung > trockenlaufsichere mediumseitige SIC-Gleitringdichtung und motorseitig 2-facher Radialwellendichtring, > kontrollierbare Ölkammer mit Möglichkeit der Dichtungskontrolle > auswechselbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung, > Netzleitung mit freiem Kabelende zum Anschluss an eine Doppelsteuerung Kopf, Laufrad u. Siebfuß aus Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle (voll gekapselt) aus Edelstahl, Ringgehäuse aus Grauguss Freier Durchgang: 10 mm Druckstutzen: 1 1/2'' innen Medium: max 40 Grad C Fördermenge: max 31 m3/h Förderhöhe: max 14 m Gewicht: 18 kg Spannung: 3/PEx400 V, 50 Hz Strom: 3,1 A Leistung P2: 1,41 kW Drehzahl: 2900 1/min Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10 m H07 RN-F 4G1,0 |
| | |
| | | |
| | | |
| |