Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Urinalsteuerung RETROFIT LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 012860099 SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC 100-240 V, 50-60 Hz
SCHELL 012860099 SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC 100-240 V, 50-60 Hz
SCHELL 012860099 SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC 100-240 V, 50-60 Hz
Artikel-Nr.:
     3461-60074485
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012860099
EAN/GTIN:
     4021163159547
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Schell Urinalsteuerung RETROFIT LC 012860099 Netzbetrieb 100 - 240V SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC Siphon Sensor SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC, Netzbetrieb, Netzteil 100 - 240 V, 50 - 60 Hz im Lieferumfang enthalten. Universal einsetzbare Siphon-Spülsteuerung zur vandalismusgeschützten Montage hinter der Sanitärkeramik. Durch Batteriebetrieb auch für die Nachrüstung bestehender Anlagen geeignet. Einfache Montage durch Spezial-Zulaufgarnitur sowie komplettes Installations-Set. - Sensor im Systemsiphon - Korrosionssicherer Sensor zur präzisen Nutzer-Erkennung - Geruchverschlussüberwachung auch bei niedrigem Wasserpegel - Automatischer Spülstopp bei verstopften Abflussleitungen - Steuerung über Reedkontakt von außen (Zubehör) einstellbar - 3 Serviceprogramme - Diagnoseprogramm - 3 Spülprogramme - Vorabsperrung G 1/2 IG x G 3/4 AG Lieferumfang: - E-Modul - Urinalsiphon mit LC-Sensor - Magnetventil in Kunststoff-Wasserstrecke - Spezial-Zulaufgarnitur und Spülrohrverbinder - Flexibler Schlauch - Vorabsperrung G 1/2 IG x G 3/4 AG - Befestigungsmaterial Einsatzbereich / technische Daten: - Montage E-Modul, Netzteil oder Batteriefach durch Druckverschluss auf der Fliese Einstellmöglichkeiten über Reedkontakt (Zubehör): - Reinigungsstopp: 3 min - Reinigungsspülung: 10 s - Intervallspülung: 5x Spülung (je Spülung 2 min Einwirkzeit) - Stagnationsspülung: alle 24 h nach letzter Spülung - Spülprogramm: 1, 2 l Hybridspülung - Akustisches Signal bei schwacher Batterie - Stadionprogramm - Diagnoseprogramm Geeignet für folgende Porzellan-Urinalbecken: KERAMAG: Aller / Public Line / Renova VILLEROY & BOCH: Magnum / Subway / Arriba
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 432,38*
€ 513,22*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,45*
€ 556,89*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,22*
€ 593,32*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 500,80*
€ 593,74*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,38*
€ 596,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,22*
€ 610,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,07*
€ 609,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,46*
€ 576,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,93*
€ 556,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,38*
€ 514,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
011930099
ab € 57,50*
Ähnlich
Schell
031050099
ab € 17,64*
Ähnlich
Schell
031120099
ab € 28,26*
Ähnlich
Schell
002312899
ab € 386,38*
Ähnlich
Schell
012850099
ab € 424,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.