Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Urinalsteuerung RETROFIT LC 4x 1,5 V Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 012850099 SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC 4x 1,5 V Batterie
SCHELL 012850099 SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC 4x 1,5 V Batterie
SCHELL 012850099 SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC 4x 1,5 V Batterie
Artikel-Nr.:
     1498-6000576464
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012850099
EAN/GTIN:
     4021163159554
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
universell einsetzbar · zur vandalismusgeschützten Montage hinter der Sanitärkeramik · Sensor im Systemsiphon · Korrosionssicherer Sensor zur präzisen Nutzer-Erkennung · Geruchverschlussüberwachung auch bei niedrigem Wasserpegel · automatischer Spülstopp bei verstopften Abflussleitungen · Steuerung über Reed-Kontakt von außen einstellbar · 3 Serviceprogramme · Diagnoseprogramm · 3 Spülprogramme · Vorabsperrung G 1/2″ IG x G 3/4″ IG · Lieferumfang: E-Modul · Plug+Play Steckverbinder IP 54 · Urinalsiphon mit LC-Sensor · Magnetventil in Kunststoff-Wasserstrecke · Spezial-Zulaufgarnitur und Spülrohrverbinder · flexibler Schlauch · Druckverschluss KlebestreifenWeitere technische Eigenschaften:· Abzweigender Anschluss: Röhrchen· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anschlussspannung: 6V· Art der Spannungsversorgung: Batterie· Art der Steuerung: Siphonerkennung (Kalorimetrie)· Automatischer Spülzyklus: Ja· Frequenz Spülzyklus: 24h· Min. Vordruck: 0,5· Mit Trafo: Nein· Mit Vorspülung: Nein· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 0,3l/s· Max. Vordruck: 5
Weitere Suchbegriffe: Urinalsteuerung, elektronische Urinalauslösung, schell siphon, geruchsverschluss, 021155006501, Steuerung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 425,40*
€ 502,23*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,53*
€ 544,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,32*
€ 580,69*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 492,81*
€ 580,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,35*
€ 583,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,69*
€ 691,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,38*
€ 689,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,07*
€ 651,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,12*
€ 629,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,32*
€ 585,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
011930099
ab € 57,50*
Ähnlich
Schell
031050099
ab € 17,54*
Ähnlich
Schell
031120099
ab € 28,29*
Ähnlich
Schell
002312899
ab € 385,25*
Ähnlich
Schell
012860099
ab € 429,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.