Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Urinal-Wandeinbau-Spülarmatur C I Rohbauset 1/2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 011930099 Schell Urinal-Wandeinbau-Spülarmatur C I Rohbauset 1/2Zoll
SCHELL 011930099 Schell Urinal-Wandeinbau-Spülarmatur C I Rohbauset 1/2Zoll
SCHELL 011930099 Schell Urinal-Wandeinbau-Spülarmatur C I Rohbauset 1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     1498-6000575052
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     011930099
EAN/GTIN:
     4021163149388
Suchbegriffe:
Druckspüler
druckspüler schell
druckspüler
für mechanische und elektronische Auslösung · geräuscharme Wandeinbau-Spülarmatur mit innenliegender Vorabsperrung zur Aufnahme der Urinalbetätigungen oder Urinalsteuerungen · Spülarmatur konform DIN EN 12541 · Lieferumfang: Kunststoff-Rohbaugehäuse mit Putzdeckel · vormontierte Wasserstrecke mit Vorabsperrung · Dichtstopfen · Putzdeckel · Fließdruck 0,8-5 bar · Spülstrom: 0,3 l/s · Armaturenanschluss DN 15 G 1/2″ AG · Wasserstrecke aus Messing DIN EN · Geräuschklasse I · Prüfzeichen: PA-IX 18779/I · DIN DVGW zertifiziert in Verbindung mit FertigbausetWeitere technische Eigenschaften:· Abmessungen abzweigender Anschluss: 1/2 Zoll· Abzweigender Anschluss: Außengewinde· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Einbautiefe: 98mm· Min. Vordruck: 0,8· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 0,3l/s· Max. Vordruck: 5
Weitere Suchbegriffe: 012260009401, Installationssystemezubehör, Installationssysteme-Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,51*
€ 74,05*
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 59,94*
€ 77,15*
Lager 1498
9
€ 5,50*
ab € 63,38*
€ 81,42*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 63,45*
€ 81,52*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 63,64*
€ 81,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
031050099
ab € 17,54*
Ähnlich
Schell
031120099
ab € 28,24*
Ähnlich
Schell
002312899
ab € 385,00*
Ähnlich
Schell
012860099
ab € 430,24*
Ähnlich
Schell
012850099
ab € 424,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.