Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Urinalsteuerung EDITION E o Stromversorgung vandalensicher ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 002312899 SCHELL Urinalsteuerung EDITION E o Stromvers vandalensicher Ed
SCHELL 002312899 SCHELL Urinalsteuerung EDITION E o Stromvers vandalensicher Ed
SCHELL 002312899 SCHELL Urinalsteuerung EDITION E o Stromvers vandalensicher Ed
Artikel-Nr.:
     1498-6000579048
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     002312899
EAN/GTIN:
     4021163163285
Suchbegriffe:
Urinalsteuerung
elektronische Urinalauslösung
schell urinalsteuerung
elektronische urinalauslösung
geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · vorgesehen zur Spannungsversorgung über eSCHELL Wassermanagement-System SWS · Lieferumfang: berührungslose Infrarot-Sensor-Spüleinrichtung · Elektronikmodul programmierbar · Montagerahmen · Frontplatte mit Sensorfenster · bistabiles Magnetventil 6 V · Spülzeit: 1 - 15 s einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 9V· Art der Spannungsversorgung: sonstige· Art der Steuerung: Infrarot· Automatischer Spülzyklus: Ja· Detektionsbereich Sensor: 500mm· Einbautiefe: 7mm· Frequenz Spülzyklus: 0,008h· Grundfarbe: Edelstahl· Höhe: 150mm· Mit Trafo: Nein· Mit Vorspülung: Ja· Wandabstand: 12mm
Weitere Suchbegriffe: 0211550083552, Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,54*
€ 458,61*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,28*
€ 489,19*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 412,13*
€ 489,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,82*
€ 491,50*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,19*
€ 582,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,50*
€ 581,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,44*
€ 551,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,86*
€ 518,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,28*
€ 487,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
011930099
ab € 57,50*
Ähnlich
Schell
031050099
ab € 17,54*
Ähnlich
Schell
031120099
ab € 28,25*
Ähnlich
Schell
012860099
ab € 434,31*
Ähnlich
Schell
012850099
ab € 423,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.