Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Urinalsteuerung RETROFIT LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 012850099 SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC 4x 1,5 V Batterie
SCHELL 012850099 SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC 4x 1,5 V Batterie
SCHELL 012850099 SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC 4x 1,5 V Batterie
Artikel-Nr.:
     3461-60074484
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012850099
EAN/GTIN:
     4021163159554
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Schell Urinalsteuerung RETROFIT LC 012850099 Batteriebetrieb 4 x 1,5 V SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC Siphon Sensor SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC, Batteriebetrieb, Batteriefach mit 4 x 1,5 V Batterien im Lieferumfang enthalten. Universal einsetzbare Siphon-Spülsteuerung zur vandalismusgeschützten Montage hinter der Sanitärkeramik. Durch Batteriebetrieb auch für die Nachrüstung bestehender Anlagen geeignet. Einfache Montage durch Spezial-Zulaufgarnitur sowie komplettes Installations-Set. - Sensor im Systemsiphon - Korrosionssicherer Sensor zur präzisen Nutzer-Erkennung - Geruchverschlussüberwachung auch bei niedrigem Wasserpegel - Automatischer Spülstopp bei verstopften Abflussleitungen - Steuerung über Reedkontakt von außen (Zubehör) einstellbar - 3 Serviceprogramme - Diagnoseprogramm - 3 Spülprogramme - Vorabsperrung G 1/2 IG x G 3/4 AG Lieferumfang: - E-Modul - Urinalsiphon mit LC-Sensor - Magnetventil in Kunststoff-Wasserstrecke - Spezial-Zulaufgarnitur und Spülrohrverbinder - Flexibler Schlauch - Vorabsperrung G 1/2 IG x G 3/4 AG - Befestigungsmaterial Einsatzbereich / technische Daten: - Montage E-Modul, Netzteil oder Batteriefach durch Druckverschluss auf der Fliese Einstellmöglichkeiten über Reedkontakt (Zubehör): - Reinigungsstopp: 3 min - Reinigungsspülung: 10 s - Intervallspülung: 5x Spülung (je Spülung 2 min Einwirkzeit) - Stagnationsspülung: alle 24 h nach letzter Spülung - Spülprogramm: 1, 2 l Hybridspülung - Akustisches Signal bei schwacher Batterie - Stadionprogramm - Diagnoseprogramm Geeignet für folgende Porzellan-Urinalbecken: KERAMAG: Aller / Public Line / Renova VILLEROY & BOCH: Magnum / Subway / Arriba
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 424,64*
€ 504,75*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,35*
€ 547,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,13*
€ 583,60*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 490,89*
€ 583,76*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,58*
€ 586,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,75*
€ 600,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,45*
€ 594,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,16*
€ 561,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,89*
€ 542,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,64*
€ 505,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
011930099
ab € 57,50*
Ähnlich
Schell
031050099
ab € 17,64*
Ähnlich
Schell
031120099
ab € 28,26*
Ähnlich
Schell
002312899
ab € 386,38*
Ähnlich
Schell
012860099
ab € 432,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.