Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstschluss-WT Armatur, HD-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 021100699 Schell Selbstschluss-WT-Armatur PURIS SC Typ HD-K chrom
SCHELL 021100699 Schell Selbstschluss-WT-Armatur PURIS SC Typ HD-K chrom
SCHELL 021100699 Schell Selbstschluss-WT-Armatur PURIS SC Typ HD-K chrom
Artikel-Nr.:
     3461-60073534
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     021100699
EAN/GTIN:
     4021163141412
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Selbstschluss-WT Armatur, HD-K SCHELL Puris SC-K # 021100699 verchr. SCHELL Selbstschluss-Waschtisch-Armatur PURIS SC HD-K (Hochdruck Kaltwasser) Vandalengeschützte Ganzmetallausführung. Manuelle Auslösung, einfache Laufzeiteinstellung. Lieferumfang: - Einlocharmatur mit Kunststoffkartusche - Selbstschlusskartusche SC II - 1 Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm - 1 Vorfilter - Befestigungsmaterial für Einlochmontage Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig - Fließdruck: Fließdruck: 1 - 5 bar - Laufzeit 2 - 15 s einstellbar (7 s voreingestellt) Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW zertifiziert, WELS, konform NF EN 816, ACS, WELL Public
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,64*
€ 144,91*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,78*
€ 148,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 124,37*
€ 151,20*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,21*
€ 151,78*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 125,80*
€ 153,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
296380099
ab € 52,71*
Ähnlich
Schell
296370099
ab € 60,99*
Ähnlich
Schell
296850099
ab € 54,49*
Ähnlich
Schell
296840099
ab € 51,83*
Ähnlich
Schell
296810099
ab € 52,35*
Ähnlich
Schell
296790099
ab € 50,24*
Ähnlich
Schell
021360699
ab € 80,91*
Ähnlich
Schell
021250699
ab € 131,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.