Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60054854 Herst.-Nr.: 81859083 EAN/GTIN: 4015474278899 |
| |
|
| | |
| HA Funktionseinheit rund m. Dekorset EH-Brause-Batt. Hansamix 8185 chrom HANSAMIX Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper Funktionseinheit ohne Umstellung schraubenlose Rosette Geräuschprüfungsnummer: PA-IX 28818/IC Durchflussmenge: 28 l/min,gemessen bei 3 bar Fließdruck Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben Schalldämpfer Dekorset bestehend aus: Bedienungshebel (Metall) (-) W+K-Kennzeichnung Hülse und Wandrosette Rosette rund, d: 170 mm BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage Ausrichtung der Rosette nach Einbau möglich passend zu Einbaukörper 8000 / 8001 DVGW: Prüfzeichen DW-6506CS0196 Bestellnummer: 81859083 verchromt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, Wasserhahn-Ersatzteil, Wasserhahnersatzteil, einhandarmatur brause, wasserhahn ersatzteil, einhand brausebatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 105,34* | € 130,30* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,27* | € 134,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,11* | € 137,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 122,98* | € 151,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|