Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1898783 Herst.-Nr.: 81859083 EAN/GTIN: 4015474278899 |
| |
|
| | |
| HA Funktionseinheit m. Dekorset Einhand- Brause-Batt. Hansamix 8185 chrom .Funktionseinheit ohne Umstellung, schraubenlose Rosette, bestehend aus: Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben, Schalldämpfer, Dekorset bestehend aus: Bedienungshebel (Metall), W+K-Kennzeichnung, Hülse und Wandrosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Blueclick Rosettenträger zur einfachen Montage, Durchflussmenge 28 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck, ergänzen mit Hansabluebox Einbaukörper |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, Wasserhahn-Ersatzteil, Wasserhahnersatzteil, einhandarmatur brause, wasserhahn ersatzteil, einhand brausebatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,70* | € 130,36* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,64* | € 134,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,42* | € 137,47* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 123,73* | € 151,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|