Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3461-5109193
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     541011
EAN/GTIN:
     4046548067224
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Produktversion: 1.3
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV
Sensorprinzip: Transponder
Art der Codierung: codiert
Anzahl OSSD-Ausgänge: 2
Anzahl Eingänge: 2
Anschlussart: 5m Kabel
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Leistungsaufnahme DC: 1.0 W
Gesicherter Schaltabstand: 8.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand: 20 mm
Schutzart Gehäuse: IP6K9K
Abmessung Breite: 26.0 mm
Abmessung Höhe: 37.0 mm
Abmessung Tiefe: 18.0 mm
Bruttogewicht: 275 g
Nettogewicht: 245 g
Umgebungstemperatur: -25 - 70 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: RFID-Lesegerät, RFID-Leser, RFID-Scanner, rfid-lesegerät, 541011, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, PSENcode - kompakte Bauform, Schalter, Schutz, Sensor, Sicherheit, Sperrung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,71*
€ 102,99*
€ 4,98*
ab € 90,19*
€ 103,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,72*
€ 104,72*
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 106,20*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 95,37*
€ 107,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
7000-17301-0000000
€ 21,49*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17311-0000000
€ 21,64*
Zubehör
Pilz
541087
€ 27,37*
Zubehör
Pilz
540308
€ 2,80*
Zubehör
Pilz
540309
€ 2,79*
Zubehör
Pilz
540311
€ 3,05*
Zubehör
Pilz
540312
€ 3,75*
Zubehör
Pilz
540314
€ 2,79*
Zubehör
Pilz
540310
€ 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.