|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5065509 Herst.-Nr.: 6825332 EAN/GTIN: 4047101108354 |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der digitalen Eingänge 32, Anzahl der digitalen Ausgänge 32, Schutzart (IP) IP67, Breite 220,5mm, Höhe 27mm, Tiefe 115mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digital-Gerät, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 836,56* | € 899,71* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 845,68* | € 905,05* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 854,78* | € 914,01* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 855,47* | € 919,47* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 864,80* | € 937,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|