Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 6416 Erdungsprüfzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6416 Erdungsprüfzange
C.A 6416 Erdungsprüfzange
Artikel-Nr.:
     3461-50484783
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01122015
EAN/GTIN:
     3760171418048
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
OLED Display
Erdklemme
Erdungsklemme
Beschreibung Erdungsprüfzangen - etwas anders? Mit der Erdungsprüfzange C.A 6416, die in ihrem Transportkoffer geliefert wird, können die Schleifenwiderstände von Erdungen schnell gemessen werden. Die C.A 6416 ist für 600 V CAT IV ausgelegt und zeigt die Kontaktspannung mit einem Alarm für Gefahrenspannungen an und sorgt damit während der Messungen für zusätzliche Sicherheit. Die Verwendung wird durch ergonomische Innovationen erleichtert: ein Kraft kompensierendes System bedeutet, dass zum Offenhalten der Zange nur ein geringer Kraftaufwand notwendig ist und mit einer OLED-Anzeige wird unter allen Helligkeitsbedingungen eine Ablesbarkeit aus einem 180°-Winkel sichergestellt. Durch den automatischen Pre-HOLD-Modus bei geöffneter Zange und die automatische Kalibrierung der Eisenspalte bei anliegender Spannung wird eine optimale Auswertung der mit der Zange gemessenen Werte sichergestellt. Folgende Werte können gleichzeitig angezeigt werden: - Impedanz und Fehlerstrom (?+A), - Kontaktspannung, - Widerstands- und induktiver Anteil der gemessenen Erdungsimpedanz, Mit der Zange können außerdem Impedanzen, die auf eine nahe der Netzfrequenz gelegene Frequenz umgerechnet wurden, angezeigt werden. Somit werden Messfehler bei kleinen Widerständen verringert. Weitere technische Daten: - Große Messbereiche: 1500 ? / 500 µH / 40 A - Alarme für ?, A und V - Automatischer Pre-HOLD-Modus bei geöffneter Zange - Speicher für 300 Messungen - Echtzeituhr für Zeitstempelung - Automatische Kalibrierung der Eisenspalte beim Start - Warnsummer und automatisches Abschalten
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, oled display, C.A 6416, C.A6416, P01122015, Erdungsmesser, Messgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.194,10*
€ 1.335,33*
Frei Haus
ab € 1.192,23*
€ 1.335,34*
€ 5,90*
ab € 1.254,25*
€ 1.460,31*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.373,43*
€ 1.481,73*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.558,36*
€ 1.680,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.680,63*
€ 1.999,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.667,11*
€ 1.983,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,08*
€ 1.921,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,66*
€ 1.884,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,36*
€ 1.854,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01122301
ab € 110,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.