Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Schutzleiterklemme
>
Artikel
C.A 6416 Erdungsprüfzange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01122015
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01122015
EAN/GTIN:
3760171418048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
OLED Display
Erdklemme
Erdungsklemme
Beschreibung
Erdungsprüfzangen - etwas anders…
Mit der Erdungsprüfzange C.A 6416, die in ihrem Transportkoffer geliefert wird, können die Schleifenwiderstände von Erdungen schnell gemessen werden. Die C.A 6416 ist für 600 V CAT IV ausgelegt und zeigt die Kontaktspannung mit einem Alarm für Gefahrenspannungen an und sorgt damit während der Messungen für zusätzliche Sicherheit.
Die Verwendung wird durch ergonomische Innovationen erleichtert: ein Kraft kompensierendes System bedeutet, dass zum Offenhalten der Zange nur ein geringer Kraftaufwand notwendig ist und mit einer OLED-Anzeige wird unter allen Helligkeitsbedingungen eine Ablesbarkeit aus einem 180°-Winkel sichergestellt.
Durch den automatischen Pre-HOLD-Modus bei geöffneter Zange und die automatische Kalibrierung der Eisenspalte bei anliegender Spannung wird eine optimale Auswertung der mit der Zange gemessenen Werte sichergestellt.
Folgende Werte können gleichzeitig angezeigt werden:
- Impedanz und Fehlerstrom (Ω+A),
- Kontaktspannung,
- Widerstands- und induktiver Anteil der gemessenen Erdungsimpedanz,
Mit der Zange können außerdem Impedanzen, die auf eine nahe der Netzfrequenz gelegene Frequenz umgerechnet wurden, angezeigt werden. Somit werden Messfehler bei kleinen Widerständen verringert.
Weitere technische Daten:
- Große Messbereiche: 1500 Ω / 500 µH / 40 A
- Alarme für Ω, A und V
- Automatischer Pre-HOLD-Modus bei geöffneter Zange
- Speicher für 300 Messungen
- Echtzeituhr für Zeitstempelung
- Automatische Kalibrierung der Eisenspalte beim Start
- Warnsummer und automatisches Abschalten
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
false
Anzeige:
digital
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Niederohmmessung:
false
Selektive Erdungsmessung:
false
Erdschleifenmessung:
false
Spezifische Erdungsmessung:
false
Druckeranschluss:
false
Grenzwertanzeige:
true
Interner Speicher:
true
Drucker integriert:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
false
... >
Lager CGDJS
>
Prüfen der elektrischen Sicherheit
>
Erdungsprüfzangen
Weitere Suchbegriffe:
PEN-Klemme
,
Schutzleiterklemme
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
strommesszangen chauvin arnoux
,
oled display
,
c.a6416
,
ca6416
,
c.a.6416
,
c.a 6416
,
ca 6416
,
Erdschleifenmesszange
,
Erdungsmesszange
,
Erdungsmesser
,
Digitale Erdungsmesszange
,
Schleifenwiderstandsmessung
,
Erdungsmessung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.296,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,26*
€ 1.542,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,26*
€ 1.517,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.262,80*
€ 1.502,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,25*
€ 1.439,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,00*
€ 1.394,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,90*
€ 1.366,00
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalibrierschleife CL1
Chauvin Arnoux
P01122301
€ 160,12*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.