Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8491/11-230, akustischer Signalgeber, schwarz, max. 105 dB(A) @ 1m, 230 V AC, 0,070 A, Kabelverschraubungen, Zone1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 8491/11-230, akustischer Signalgeber, schwarz, max. 105 dB(A) @ 1m, 230 V AC, 0,070 A, Kabelverschraubungen, Zone1/2
Artikel-Nr.:
     3461-50481462
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     145280
EAN/GTIN:
     4046827063879
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Produktreihe 8491 sind akustische Signalgeräte zum Warnen, Rufen und Melden in explosionsgefährdeten Bereichen aus robustem PC/ABS-Blend. Die Befestigung erfolgt über Winkelmontage., Die Ausführungen der Reihe 8491/1 wurden für den Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen entwickelt. Sie besitzen einen Schalltrichter zur optimalen Schallbündelung sowie ein Anschlusskabel., Die kompakten Signalhupen der Reihe 8491/2 verfügen über einen Anschlussraum und können im Innen- und Außenbereich in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. akustisches Signalgerät, akustischer Signalgeber, Druckfest gekapselt, erhöhte Sicherheit, Typ: 8491/11-230, Gehäusematerial: PC/ABS, Material Horn: PC/ABS, Gehäuse Farbe: schwarz, Schalldruckpegel: max. 105 dB(A) @ 1m, Vorsicherung: 8560/51-4073, Sicherungsnennwert: 125 mA, Bemessungsbetriebsspannung AC: 230,00 V, Bemessungsbetriebsstrom: 0,07 A, Leistung: 0 W, Frequenzbereich: 50 Hz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex mb IIC T5 Gb, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +50 °C, Schutzart IP (IEC 60529): IP55, Abmessungen (L x B x H): 148 x 152 x 356 mm, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8491A
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Alarm Signalhupe, Signalhorn, Signalhupe, signalhorn 230v 105db, hupe horn, hupe - horn 230v, 8491/11-230, 849111230, 145280, Explosionsgeschützte Signalhupe, Hupen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 775,50*
€ 865,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 810,08*
€ 899,39*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,50*
€ 1.029,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,96*
€ 1.012,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,90*
€ 978,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,41*
€ 954,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,50*
€ 922,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.