| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50461208 Herst.-Nr.: 6033215 EAN/GTIN: 4047084163586 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranken, W8, Schaltabstand max.: 5 mm ... 100 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A Weitere Informationen: | | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, klein-lichtschranke sick, sick kontrasttaster, lichttaster, WTB8-P2211, WTB8P2211, 6033215, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Miniatur-Lichtschranken , WTB8-P2211 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,91* | € 128,35* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 115,02* | € 128,37* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 119,24* | € 133,98* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 119,88* | € 133,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 121,74* | € 136,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|