Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5046048 Herst.-Nr.: XUB1APBNL2 EAN/GTIN: 3389110148732 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 4000mm, Max. Schaltabstand 5500mm, Max. Ausgangsstrom 100mA, Mit Reflektor, Einstellverfahren sonstige, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 1, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel radial, Ausführung des Schaltausgangs PNP/PNP, Ausführung der Schaltfunktion Öffner (NC), Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Durchmesser des Sensors 18mm, Länge des Sensors 46mm, Tastfunktion dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100mA, Min. Reflektorabstand 1000mm, Umgebungstemperatur -25 ... 55°C, Reaktionszeit 1ms, Schaltfrequenz 500Hz, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ... 24V, Spannungsart AC/DC, Laserschutzklasse ohne, Lichtart Infrarotlicht, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichtschranke schneider electric, profibus buskabel, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke, optoelektronische Näherungsschalter, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 36,31* | € 46,37* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 35,84* | € 46,48* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 37,63* | € 47,80* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 38,83* | € 49,67* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 39,10* | € 49,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|