Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VBA-4E3A-KE-ZE/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-50456232
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     114307
EAN/GTIN:
     4050143010561
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
KE-Schaltschrankmodul 4 Eingänge (PNP) und 3 Relaisausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V2.1, Spannung: 21 ... 31 V DC (INT), Schutzart: IP20, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Hutschiene - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-i modul pepperl+fuchs, as-interface modul, VBA-4E3A-KE-ZE/R, VBA4E3AKEZER, 114307, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Sensor_Portfolio
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,89*
€ 172,25*
Frei Haus
ab € 145,85*
€ 172,79*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,37*
€ 178,01*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,25*
€ 178,84*
Frei Haus
ab € 156,52*
€ 178,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
U-G3FF
ab € 11,49*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
U-G2FF
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.