| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50450205 Herst.-Nr.: 1040750 EAN/GTIN: 4047084256912 |
| |
|
| | |
| Induktive Näherungssensoren, IME, Gehäusebauform: Standard, Schaltabstand Sn: 4 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m12, IME12-04NPSZW2S, IME1204NPSZW2S, 1040750, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Industrial Sensors, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,76* | € 27,74* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 20,75* | € 28,97* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,47* | € 31,91* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,35* | € 32,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,63* | € 35,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|