Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50435913 Herst.-Nr.: NSYCR100WU1 EAN/GTIN: 3606480152184 |
| |
|
| | |
| ClimaSys PTC-Heizwiderstand. -40 bis 70°C Temperatur für den Betrieb. Elektrischer Anschluss 4 Schraubklemmen 2,5 mm². 35 mm DIN-Schienenmontagehalterung. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium. Schutzart IP20. Elektrischer Schutz erforderlich, muss mit einem Thermoregler installiert werden. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 90w, gehäuseheizung, NSYCR100WU1, Heizung (Schaltschrank), Heizgerät für Schaltschrank, Heizung, Heizung für Schaltschrank, Schaltschrank-Heizgerät, Schaltschrank-Heizung, Schaltschrank-Zubehör, Schaltschrankheizung, Schrank-Heizung, Zubehör für Schaltschrank |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 97,57* | € 117,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,17* | € 117,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,23* | € 119,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,08* | € 121,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 104,37* | € 124,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|