Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W, 12-24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W, 12-24V
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W, 12-24V
ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W, 12-24V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCR100WU1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCR100WU1
EAN/GTIN:
     3606480152184
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
ClimaSys PTC-Heizwiderstand. 100W, 12-24V. -40 bis 70°C Temperatur für den Betrieb. Elektrischer Anschluss 4 Schraubklemmen 2,5 mm². 35 mm DIN-Schienenmontagehalterung. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium. Schutzart IP20. Elektrischer Schutz erforderlich, muss mit einem Thermoregler installiert werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung bei DC:
12 V | 24 V
Spannungsart:
DC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
60 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 90w, gehäuseheizung, Heizgerät für Schaltschrank, Heizung, Heizung (Schaltschrank), Heizung für Schaltschrank, Schaltschrank-Heizgerät, Schaltschrankheizung, Schaltschrank-Heizung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Heizung, Zubehör für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.