| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50414295 Herst.-Nr.: 228630 EAN/GTIN: 4050143032747 |
| |
|
| | |
| KE-Schaltschrankmodul 4 Eingänge und 3 Ausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: ? (UAUX - 0,5 V), Spannung: 21 ... 31 V DC (INT), Schutzart: IP20, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Hutschiene - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 Millimeter | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-i modul pepperl+fuchs, as-interface modul, VBA-4E3A-KE-ZEJQ/E2L, VBA4E3AKEZEJQE2L, 228630, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,77* | € 167,50* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,13* | € 167,93* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 143,34* | € 168,52* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,80* | € 169,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,88* | € 172,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|