Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens ET 200pro EDSE/DSSE HF elektronischer Direktstarter elektronisch (Sanft-) sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktstarter 400V/0,9KW 0,15A-2A 3RK1304-5KS70-2AA3
Direktstarter 400V/0,9KW 0,15A-2A 3RK1304-5KS70-2AA3
Artikel-Nr.:
     3461-50349418
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK13045KS702AA3
EAN/GTIN:
     4011209680487
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter siemens
motorstarter
motorstarter ip65
ET 200pro EDSE/DSSE HF elektronischer Direktstarter elektronisch (Sanft-) schaltend Motorvollschutz bestehend aus: elektronischer Überlastschutz + Thermistor 3 AC 400 V/0,9kW 0,15 A...2,00 A Bremskontakt AC 400 V 4DI Han Q4/2 - Han Q8/0 Motorstarter SIMATIC ET 200pro für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren im Feld, mit Kurzschluss- und Überlastschutz und für vollständig TIA-integrierte hochautomatisierte Anwendungen, z.B. in der Fördertechnik. Die multifunktionalen Motorstarter sind voll integriert im Peripheriesystem ET 200pro. Die schnelle und umfangreiche Projektierung erfolgt im TIA Portal. Schaltschrankloser Einsatz dank hoher Schutzart IP65/67. Durchgängige Kommunikation via PROFIBUS und PROFINET. Durch den Weiteinstellbereich reduziert sich bei geringer Gerätevarianz der Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung. Die einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie ermöglicht einen schnellen Tausch der Motorstarter und erhöht die Anlagenverfügbarkeit. Zur Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose steht die Software Motor Starter ES zur Verfügung. PROFIenergy unterstützt aktives und effizientes Energiemanagement. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC, CCC und UL/CSA) und IE3/IE4ready. Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen, als Standard- oder High-Feature-Variante (inkl. Sanftstartfunktion). Optional kann ein Reparaturschaltermodul verwendet werden, um für alle nachgeschalteten Motorstarter eine sichere Trennung bei Reparaturarbeiten zu gewährleisten. Zusätzlich gibt es für fehlersichere Anwendungen einen fehlersicheren Reparaturschalter und ein Abschaltmodul. Motorstarter ET 200pro - Kompakt und intelligent.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
110 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3RK1304-5KS70-2AA3, 3RK13045KS702AA3, Motorstarter/Motorstarterkombination, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Motorschütz, Motorstarter hohe Schutzart, Motorstarter im Feld, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Schalttechnik, Siemens, dezentrale Antriebstechnik, dezentrale Motorstarter, dezentraler motorstarter, hohe Schutzart, schaltschranklos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,75*
€ 686,92*
Frei Haus
ab € 639,92*
€ 692,24*
Frei Haus
ab € 640,32*
€ 694,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 680,53*
€ 739,47*
€ 5,95*
ab € 687,67*
€ 745,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,47*
€ 879,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,91*
€ 869,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,68*
€ 842,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,81*
€ 829,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,53*
€ 809,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.