| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50272568 Herst.-Nr.: 254911 EAN/GTIN: 4251401406359 |
| |
|
| | |
| GIFAS-Vollgummi-Leitungsroller Typ 503Eingang: 50 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 5 x 2,5 qmm mit CEE-Stecker 5 x 16 A/400 V Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V ohne Absicherung2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V ohne Absicherung Ausführung: - mit einem verzinkten Stahlrohrgestell in schwarz- mit Thermo-Überlastschutz- mit beschichtetem Tragegriff- mit K2-Kennzeichnung Abmessungen: H x B x T = 480 x 340 x 300 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,5Gewicht: ca. 25 kg - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungsroller, cee-stecker 16a, 503RB50525/102/16, 503RB5052510216, 254911, Kleinverteiler bestückt, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Kabeltrommel, Rasenmähertrommel, Schuko Verlängerung, Schuko-, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabel, Verlängerungskabelbox, Verlängerungsleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 543,00* | € 543,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 519,38* | € 603,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 524,79* | € 609,37* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 535,27* | € 626,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|