| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50214730 Herst.-Nr.: LSTR10RGB X EAN/GTIN: 4037293401753 |
| |
|
| | |
| Mit der Platine können 4 LED-Strips ganz einfach über Kreuz verbunden werden. Die Platine kann entweder angelögtet werden, oder aber auch ganz einfach mittels der separat erhältlichen Direktverbinder am Strip befestigt werden. Geeignet für RGB-Strips mit einer Breite von 10mm. Die maximale Belastbarkeit beträgt 36V und 5A. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Streifenverbinder, LED Stripes Verbinder, LED-Verbinder, Verbindungsleitung, evn elektro verbindungsleitung, led streifenverbinder, LSTR10RGB X, LSTR10RGBX, Zubehör/Ersatzteile für Lichtschlauch/-band, Deckenleuchte, Lampe, Lampenzubehör, Leuchte, Leuchtenzubehör, Montage, Service, Wandleuchte, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,11* | € 3,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,12* | € 3,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,15* | € 3,49* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2,22* | € 3,60* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,24* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|