|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5015093 Herst.-Nr.: 324473 EAN/GTIN: 4050143383207 |
| |
|
|  |  |
 | Leiterplattenmodul 4 Eingänge/4 Ausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: 12 ... 31 V, Spannung: 12 ... 31 V, Schutzart: IP20 nach EN 60529, Schutzart: EN 60529:2000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Breite: | 36 Millimeter | Herkunftsland: | Indonesien |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, EIB-Steckverbinder, EIB-Verbinder, KNX-Steckverbinder, KNX-Verbinder, eib verbinder, VBA-4E4A-CB10-ZEJ/E0J-FL, VBA4E4ACB10ZEJE0JFL, 324473, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. Feldbus - Digit. Ein-/Ausgangs-Mod, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Digit. Ein-/Ausga, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ein-/Ausgangs-Mod |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 76,79* | € 94,83* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 76,48* | € 94,95* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 75,61* | € 95,41* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 79,97* | € 98,35* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 80,12* | € 98,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|