|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5014922 Herst.-Nr.: 70108831 EAN/GTIN: 4050143395491 |
| |
|
|  |  |
 | EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinder, Schnittstellentyp: Industrial Ethernet, Protokoll: EtherNet/IP + Modbus TCP + OPC UA, Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Anzahl/Typ: 8 x IO-Link Class A (X1 ? X8)Konfigurierbar als:Max. 8 IO-Link und 8 DigitaleingängeMax. 16 DigitaleingängeMax. 8 Digitaleingänge und 8 Digitalausgänge kurzschlussfest, Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F), Schutzart: IP20, Anschluss: Stromversorgung Push-in-Steckverbinder Feldbus RJ45 Ein-/Ausgänge Push-In-Steckverbinder, Befestigung: Hutschiene - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | USA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 507,76* | € 550,25* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 510,22* | € 552,84* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 516,29* | € 558,35* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 519,82* | € 567,98* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 543,88* | € 588,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|