|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4180202 Herst.-Nr.: 70130648 EAN/GTIN: 4050143450534 |
| |
|
|  |  |
 | G20-Motorsteuermodul für Interroll EC310, Interoll EC5000 24V AI, Rulmeca BL3, Itoh Denki PM500XK, Itoh Denki PM500XC, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Schutzart: IP54 nach EN 60529, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: 2 Befestigungslaschen mit Bohrung ? 8 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Breite: | 131,5 Millimeter | Herkunftsland: | Indonesien |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P2, VBA4E3AG20ZELM1LP2, 70130648, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. Feldbus - Digit. Ein-/Ausgangs-Mod, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Digit. Ein-/Ausga, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ein-/Ausgangs-Mod |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 175,96* | € 210,94* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 180,69* | € 217,01* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 182,15* | € 220,39* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 186,81* | € 223,71* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 193,07* | € 231,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|