Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularsteuerung SD, Ethernet XC-303-C11-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-4162901
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191082
EAN/GTIN:
     4015081915682
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 18 ... 30V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der Relaisausgänge 0, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren 1000, Ausführung modular, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) 0,0011ms, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Redundanzfähigkeit, Speicherart RAM, Speichergröße 512000kByte, Programmspeichererweiterung möglich, Tragschienenmontage möglich, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 51mm, Höhe 110mm, Tiefe 81mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, fi leitungsschutzschalter, CPU, Embedded SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modular-PLC, Modular-SPS, Modularsteuerung, SPS, SPS-Grundgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,49*
€ 685,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 617,77*
€ 691,35*
Frei Haus
ab € 628,85*
€ 703,01*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 633,94*
€ 704,70*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 661,2808*
€ 750,6311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,6311*
€ 893,25101
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,4611*
€ 883,52871
pro Stück
ab 3 Stück
€ 731,3208*
€ 870,27175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,9208*
€ 849,56575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,8508*
€ 826,87245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,2808*
€ 786,92415
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
178787 XN-322-16DO-P05
€ 132,29*
Ähnlich
Eaton
178789 XN-322-7AI-U2PT
€ 245,99*
Ähnlich
Eaton
178790 XN-322-8AO-U2
€ 257,32*
Ähnlich
Eaton
183179 XN-322-16DIO-PD05
€ 144,37*
Ähnlich
Eaton
183182 XN-322-4AIO-I
€ 245,78*
Ähnlich
Eaton
183181 XN-322-4AIO-U2
€ 246,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.