|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4158919 Herst.-Nr.: 4969238 EAN/GTIN: 4003468491478 |
| |
|
|  |  |
 | KNX-Raumcontroller mit integriertem Busankoppler, Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure, Zugriff auf den Raumcontroller über Bluetooth und Bedienung mit iONplay-App, LC-Display zur Anzeige von Funktionen, Icons und Werten, Integrierter Temperaturregler zur Regelung und Steuerung von Betriebsart, Temperatur und Lüfterstufe, 20 frei parametrierbare Funktionen, Freie Zuordnung von Icons zu den Funktionen (40 Icons zur Auswahl), Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Betriebsart, Szene, Farbsteuerung, Sequenz, Displayhelligkeit über Objekt oder Parameter individuell einstellbar, Automatische Helligkeitsregelung des Displays in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit, Funktionsüberwachung über Objekt (Signalisierung einer Demontage), Montage von zwei iON Tastsensoren auf Standard-Doppeldose mit Zubehör 9070822 möglich Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EIB-Controller, KNX-Controller, EIB-Display, EIB-LCD-Display, KNX-Display, KNX-LCD-Display, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Tastsensor, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, eib display, iON 108 KNX, iON108KNX, 4969238, Bussystem-Tastsensor, Controller, Rahmenlos, Rahmenloser Schalter, Rahmenloser Taster, Raum-Controller, Raumcontroller, Schalter, Tast-Sensor, Taster |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 103,92* | € 128,60* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 102,58* | € 129,19* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 107,68* | € 133,09* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 108,26* | € 133,84* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 113,59* | € 140,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|