|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4150378 Herst.-Nr.: 0G13400041 EAN/GTIN: 4003008061543 |
| |
|
|  |  |
 | ERSA Independent 130 Gas-Lötset "Basic" Der ?große? Gaslöter von ERSA, der Independent 130, findet überall dort seine Anwendung, wo anspruchsvolle Lötaufgaben ohne Stromversorgung zu lösen sind. Durch sein großes Leistungsspektrum von stufenlos einstellbaren 25 - 130 Watt (vergl. mit elektr. Lötkolben) und seine umfangreiche Palette an Lötspitzen, ergeben sich sehr breit gefächerte Einsatzmöglichkeiten im Service-, Installations-, Wartungs- und Reparaturbereich. Die im Gerät integrierte Piezo-Zündung und der Betrieb mit handelsüblichen, gereinigtem Butan-Feuerzeuggas gewährleisten einfachste Handhabung und hohe Zuverlässigkeit. Die Betriebsdauer mit einer Gasfüllung beträgt ca. 120 min., die maximale Lötspitzentemperatur liegt bei ca. 580°C. Wie sein kleiner Bruder, der Independent 75, ist auch der Independent 130 in den beiden Set-Varianten als Basic-Set beziehungsweise Profi-Set erhältlich. Im Independent 130 ?Basic Set? enthalten ist ein Gaslötkolben mit montierter Lötspitze, eine weitere Lötspitze sowie ein Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | Irland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, 0G13400041, Gaslöt-Set, Gasbetriebener Löter, Gasbetriebener Lötkolben, Gaslöter, Mobiler Löter, Mobiler Lötkolben, Netzunabhängiger Löter, Netzunabhängiger Lötkolben, Sonderlötkolben, 1708478 |
|  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 69,82* | € 86,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 69,98* | € 86,74* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 72,15* | € 86,75* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 72,11* | € 86,76* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 87,33* | € 106,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|