Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0G808K Gaskartusche Feuerzeuggas 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1927-0G808K
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0G808K
EAN/GTIN:
     04003008068771
Suchbegriffe:
Feuerzeug-Gas
Feuerzeuggas
Butangaskartusche
Butangaspatrone
ERSA Gaskartusche (Hinweis für Transport: Gefahrgut) 100% Butangas, Inhalt 100 ml
Weitere Informationen:
Sonstiges
Gewicht
82 g
Inhalt
100 ml
Marke
ERSA
Gefahrgut - Bezeichnung
Feuerzeuge mit entzündbarem Gas oder Nachfüllpatronen für Fe
Hochentzündlich
ja
REACH - Gefahrstoff
ja
REACH - Signalwörter
Gefahr
REACH - Flammpunkt °C
21
REACH - Gefahrenpiktogramm
GHS02
REACH - H-Sätze
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.
H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
Entzündlich
ja
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode
D
Gefahrgut - UN-Nummer
UN1057
Gefahrstoff - Lagerklasse
2B
Gefahrgut - Beförderungskategorie
2
Leichtentzündlich
ja
VERORDNUNGWERT
2
VERORDNUNGNAME
Gefahrgut - Beförderungskategorie

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
594
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,44*
7 Tage
290
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 3,21*
€ 4,62*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 4,71*
2 Tage
290
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,78*
3 Tage
418
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kurtz Ersa
0G070KN
€ 62,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G130KN
€ 72,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G13400041
€ 85,96*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G07400141
€ 94,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.