Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaslötset Independent 130Basic Set Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaslötset Independent 130Basic Set Ersa
Gaslötset Independent 130Basic Set Ersa
Gaslötset Independent 130Basic Set Ersa
Gaslötset Independent 130Basic Set Ersa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003008061543
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     OG13400041
EAN/GTIN:
     4003008061543
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Typ 130
Weitere Informationen:
Ausführung:
„BASIC SET“ | Basic Set
Gewicht:
121 g | 478 g
Leistung:
25–130 W
Zündung:
Piezo-Zünder
Lötspitzentemperatur:
max. ca. 580 °C | max. 580 °C
Anheizzeit:
ca. 50 Sek. auf 280 °C
Anheizzeit 280 °C:
50 s
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, ersa gaslötkolben 130w, ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, Lötkolbenset (gasbetrieben), Werkzeug, Werkzeugmaschine, Sonderlötkolben, Gaslöt-Set, Gasbetriebener Lötkolben, Gaslöter, Verbindungstechnik, Lötgeräte, Weichlöttechnik, Gasbetriebener Löter
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,02*
€ 84,53*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,95*
€ 84,54*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 69,99*
€ 84,89*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 69,98*
€ 84,89*
Lager 7
57
€ 4,79*
ab € 71,95*
€ 87,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132AN/SB
ab € 10,20*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132CN/SB
ab € 10,87*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132HE/SB
ab € 10,78*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132KN/SB
ab € 10,90*
Zubehör
Kurtz Ersa
0G132BE
ab € 10,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G808K
ab € 1,67*
Zubehör
Ersa Löttechnik
840391
ab € 10,21*
Zubehör
RS Pro
7903580
ab € 5,98*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0006G/SB
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.