| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41087071 Herst.-Nr.: 4290000 EAN/GTIN: 4047101094466 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe, quaderförmig, Bauform DSU35, Kunststoff, PP?GF30?VO, zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben, AC 4?Draht, 20...250 VAC, DC 4?Draht, 10...300 VDC, 2 x Schließer, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Montage auf allen Normantrieben, Bemessungsschaltabstand: 4 mm, nicht bündig Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,90* | € 163,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,40* | € 166,56* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 141,04* | € 169,58* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 143,37* | € 172,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,37* | € 173,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|