Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Induktiver Sensor, mit Analogausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-41086952
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1537802
EAN/GTIN:
     4047101072990
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, mit Analogausgang, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT?GF30?V0, 4?Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, 0...10 V und 0...20 mA, Steckverbinder, M12 x 1, Messbereich: 5?25 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, induktive näherungsschalter, NI25-CK40-LIU-H1141, NI25CK40LIUH1141, 1537802, Induktiver Abstandssensor, Abstandssensor, Induktiver Analogsensor, Induktiver Distanzsensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,01*
€ 134,46*
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,01*
€ 135,01*
€ 5,46*
ab € 118,43*
€ 140,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,21*
€ 142,78*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,50*
€ 146,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.