Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster; Metallgehäuse; 2xNC+2xNO Kontakte; 75 m max. Abspannlänge; Seil-Schnellspanneinrichtung Quick-Fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-41028749
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6012929087
EAN/GTIN:
     4024337057236
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Seilzugschalter nach EN ISO 13850 Metallgehäuse Mit den Sicherheits-Seilzugschaltern von BERNSTEIN können Prozesse sicher über einen größeren Bereich wie z. B. an Förderbändern überwacht werden. Die Not-Halt-Funktion kann dabei über die gesamte Länge des Seils ausgelöst werden. Die Geräte verfügen über einen Pilz-Drucktaster mit zweifacher Funktion, zum einen die Zugentriegelung und zum anderen einen integrierten Not-Halt-Taster. Mit der optionalen Schnellspanneinrichtung Quick-Fix reduziert sich die Installationszeit drastisch. Dank der Möglichkeit einer Fernüberwachung der Seilspannung gehören Stillstandzeiten der Vergangenheit an. Als Zubehör stehen Stahlseile mit rotem Kunststoffmantel in verschiedenen Längen mit entsprechendem Befestigungszubehör zur Verfügung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
rot
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Seilzug-Kabelklemme, Seilzugkabelklemme, Seilzug-Notschalter, Seilzugschalter, mechanischer sicherheitsschalter bernstein, mechanischer sicherheitsschalter, not aus taster 2 polig, SRM-U1Z/U1Z-QF-300, SRMU1ZU1ZQF300, 6012929087, NOT-AUS-Seilzugschalter, Not-Aus, Not-Aus Seilzugschalter, Not-Aus Zugschnurschalter, Not-Halt, Notstopp, Notstopp-Zugschnurschalter, Schalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitsseilzugschalter, Zugschalter, Zugschnurschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,52*
€ 135,64*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,82*
€ 142,62*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,87*
€ 148,00*
Frei Haus
ab € 143,32*
€ 162,70*
€ 5,90*
ab € 143,09*
€ 166,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3595900158
ab € 15,81*
Zubehör
Bernstein
3595900159
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.