Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,37 kW, 230 V ac / 2,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,37 kW, 230 V ac / 2,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,37 kW, 230 V ac / 2,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-1675056
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180651 DE11-122D3FN-N20N
EAN/GTIN:
     5059039090242
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Leistung = 0,37 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 2,3 A
Serie = Eaton Moeller
Feldbuskommunikationstyp = CANopen
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 60Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Produkt = Ja
Erfüllte Normen = CE, CSA, cULus, EAC, UL

Der neue PowerXL™ DE1 schließt als Drehzahlstarter die Lücke zwischen konventionellem Starter und Frequenzumrichter. Dabei werden die Vorteile beider Gerätearten in einem Gerät verbunden: Einfache Handhabung des Starters und variable Motordrehzahl des Frequenzumrichters. Und das mit hoher Zuverlässigkeit und zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,37 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
2,3 A
Serie:
Eaton Moeller
Feldbuskommunikationstyp:
CANopen
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
60Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Produkt:
Ja
Erfüllte Normen:
CE, CSA, cULus, EAC, UL
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, eaton (moeller) frequenzumrichter 230v, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter 230v, 1675056, Automation, Elektromotoren, Eaton, 180651DE11122D3FNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 120,62*
€ 134,88*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,78*
€ 135,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,05*
€ 135,75*
Frei Haus
ab € 124,88*
€ 140,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 194,96*
€ 222,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
269490
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.