| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41027775 Herst.-Nr.: 013949 EAN/GTIN: 4050143001347 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 2 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Betriebsspannung: 10 ... 60 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, NJ2-12GM40-E-V1, NJ212GM40EV1, 013949, Induktiver Näherungsschalter, Sensor_Portfolio |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 64,43* | € 81,81* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,48* | € 82,76* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,49* | € 83,32* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,39* | € 86,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,23* | € 98,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|