Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NCB1,5-12GM45-E2-D-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-41026148
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     123392
EAN/GTIN:
     4050143012350
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 1,5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, NCB1,5-12GM45-E2-D-V1, NCB1,512GM45E2DV1, 123392, Induktiver Näherungsschalter, Sensor Portfolio
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,40*
€ 253,42*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 211,17*
€ 256,08*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 213,61*
€ 258,91*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,16*
€ 261,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,11*
€ 285,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.