Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NCB40-FP-A2-T-P1-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-41025775
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     181790
EAN/GTIN:
     4050143016037
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 40 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter 40mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, NCB40-FP-A2-T-P1-V1, NCB40FPA2TP1V1, 181790, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,47*
€ 235,58*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,99*
€ 239,21*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 201,12*
€ 241,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,93*
€ 248,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,05*
€ 281,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.