| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41025100 Herst.-Nr.: 201888 EAN/GTIN: 4050143023325 |
| |
|
| | |
| G12-Flachmodul 4 Eingänge (PNP) und 3 Elektronikausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: ? (UAUX - 0,5 V), Spannung: 21 ... 31 V, Schutzart: IP67, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Montageplatte - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 57,4 Millimeter | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, as-i modul pepperl+fuchs, as-interface modul, VBA-4E3A-G12-ZAJ/EA2L, VBA4E3AG12ZAJEA2L, 201888, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. Feldbus - Digit. Ein-/Ausgangs-Mod, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Digit. Ein-/Ausga, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ein-/Ausgangs-Mod |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 157,92* | € 193,08* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 160,02* | € 196,11* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 161,39* | € 197,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,99* | € 199,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 189,09* | € 232,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|