| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41020770 Herst.-Nr.: 212523 EAN/GTIN: 4050143027163 |
| |
|
| | |
| G2-Flachmodul 4 Eingänge (PNP) und 3 Elektronikausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: ? (UAUX - 0,5 V), Spannung: 21 ... 31 V, Schutzart: IP67, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Montageplatte - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Profinet Interface-Modul, as-i modul pepperl+fuchs, profinet interface-modul, VBA-4E3A-G2-ZA/EA2, VBA4E3AG2ZAEA2, 212523, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. Feldbus - Digit. Ein-/Ausgangs-Mod, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Digit. Ein-/Ausga, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ein-/Ausgangs-Mod |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 219,32* | € 259,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,69* | € 261,67* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 227,20* | € 265,70* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 268,18* | € 310,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|