| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41019894 Herst.-Nr.: 221518 EAN/GTIN: 4050143029983 |
| |
|
| | |
| G11 Modul 4 Eingänge und 4 Ausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: ? (UAUX - 0,5 V), Spannung: 12 ... 31 V, Schutzart: IP68 / IP69K, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Montageplatte - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, as-i modul pepperl+fuchs, as-interface modul, VBA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-V1, VBA4E4AG11ZAJEA2LV1, 221518, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. Feldbus - Digit. Ein-/Ausgangs-Mod, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Digit. Ein-/Ausga, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ein-/Ausgangs-Mod |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 159,83* | € 198,38* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 163,55* | € 202,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,32* | € 205,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,15* | € 239,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|