| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41019415 Herst.-Nr.: 228723 EAN/GTIN: 4050143032785 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 1,5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, NBB1,5-F79-E2-2M, NBB1,5F79E22M, 228723, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,51* | € 47,42* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 37,46* | € 48,79* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,27* | € 49,67* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,76* | € 50,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,65* | € 51,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|