| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41017483 Herst.-Nr.: 804017 EAN/GTIN: 4050143055968 |
| |
|
| | |
| G12-Flachmodul 4 Eingänge (PNP) und 4 Elektronikausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: ? (UAUX - 0,5 V), Spannung: 21 ... 31 V, Schutzart: IP67, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Montageplatte - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 57,4 Millimeter | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Profinet Interface-Modul, as-i modul pepperl+fuchs, profinet interface-modul, VBA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L, VBA4E4AG12ZAJEA2L, 804017, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Sensor_Portfolio |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,16* | € 182,24* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 160,54* | € 182,80* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 160,60* | € 184,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 161,73* | € 184,77* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,71* | € 186,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|