Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NMB5-18GM55-Z3-C-FE-300MM-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-41016861
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     905038
EAN/GTIN:
     4050143264674
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 6 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 2 ... 100 mA
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv 5mm, NMB5-18GM55-Z3-C-FE-300MM-V1, NMB518GM55Z3CFE300MMV1, 905038, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,11*
€ 165,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,75*
€ 167,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,95*
€ 200,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 197,66*
€ 240,07*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.