| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40693842 Herst.-Nr.: 4EU30525UA000AA0 EAN/GTIN: 4001869944395 |
| |
|
| | |
| NETZDROSSEL F. FU, PHASEN:3, UN1(V):480, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):560 /60, I LN (A):504, UK(%):2, LN(MH):0,0252, TA/ISOKL:40 /H, IP00, ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL< Die Dreiphasendrosseln 4EU sind als Kommutierungsdrosseln für hohe Nennströme in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP00 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, 4EU3052-5UA00-0AA0, 4EU30525UA000AA0, Drossel für Niederspannung, Ankerkreisdrossel, Ausgangsdrossel, Chopperdrossel, Drossel, Drossel für besondere Anwendung, Entstördrossel, Glättungsdrossel, Hochfrequenzdrossel, Hochsetzstellerdrossel, Kreisstromdrossel, Kundenspezifische Drossel, Luftdrossel, Luftspaltdrossel, Maschinengeräusch-Dämpfungsdrossel, Motordrossel, Netzfilterdrossel, Sanft-Anlauf-Drossel, Saugdrossel, Saugkreisdrossel, Schutzleiterdrossel, Sinusdrossel, Speicherdrossel, Stabkerndrossel, Strombegrenzungsdrossel, Stromkompensierte Drossel, Vorschaltdrossel, Zwischenkreisdrossel, du/dt-Drossel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.540,92* | € 2.646,38* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.532,53* | € 2.647,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.594,84* | € 2.769,03* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.886,90* | € 3.000,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.959,95* | € 3.075,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|