Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel Frequenzumrichter 4EU3052-5UA00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-75220505
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EU30525UA000AA0
EAN/GTIN:
     4001869944395
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel siemens

Netzdrossel Frequenzumrichter 4EU3052-5UA00-0AA0

NETZDROSSEL F. FU, PHASEN:3, UN1(V):480, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):560 /60, I LN (A):504, UK(%):2, LN(MH):0,0252, TA/ISOKL:40 /H, IP00, ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL< Die Dreiphasendrosseln 4EU sind als Kommutierungsdrosseln für hohe Nennströme in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50..60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
504 A
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, netzdrossel 480v, Drosselspule, Speicherdrossel, Spule, Drossel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.417,04*
€ 2.565,84*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.545,46*
€ 2.689,12*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.729,87*
€ 2.890,60*
€ 53,00*
ab € 2.890,49*
€ 3.045,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.957,71*
€ 3.120,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.565,84*
€ 3.053,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.526,05*
€ 3.006,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.459,13*
€ 2.926,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.426,36*
€ 2.887,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.417,04*
€ 2.876,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.