Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Leistungsschalter, 3p, 100A, Rahmenklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40691673
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107804
EAN/GTIN:
     4015081074518
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 150 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 65 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 100 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Rahmenklemme, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, NZMH2-A100-BT-NA, NZMH2A100BTNA, 107804, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,15*
€ 506,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 453,21*
€ 511,06*
Frei Haus
ab € 477,51*
€ 536,39*
€ 5,95*
ab € 491,45*
€ 553,21*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 500,94*
€ 577,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,36*
€ 687,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,01*
€ 680,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,24*
€ 646,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,86*
€ 632,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,94*
€ 596,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,05*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,54*
Zubehör
Eaton
100680
ab € 58,49*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,75*
Zubehör
Eaton
107261
ab € 122,29*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 372,85*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 374,22*
Zubehör
Eaton
116895
ab € 171,46*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 11,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.