Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Leistungsschalter, 3p, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40691274
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     272258
EAN/GTIN:
     4015082722586
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 100 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Rahmenklemme, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, NZMB1-A100-NA, NZMB1A100NA, 272258, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter für Nordamerika, Nordamerika, Schutz, Trenner, USA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,86*
€ 308,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,20*
€ 314,42*
Frei Haus
ab € 289,32*
€ 330,03*
€ 5,95*
ab € 297,54*
€ 339,64*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 305,34*
€ 355,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,64*
€ 423,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,78*
€ 411,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 337,14*
€ 401,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,37*
€ 399,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,47*
€ 382,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,63*
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100671
ab € 54,79*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 49,72*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
115274
ab € 10,78*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 3,00*
Zubehör
Eaton
125956
ab € 149,11*
Zubehör
Eaton
125957
ab € 159,38*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 160,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.