Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Artikel-Nr.:
     3461-40653807
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKS62B
EAN/GTIN:
     3303432319946
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Pratika Schutzkontakt Anbau-Steckdose mit Deckel und Schraubklemmen mit unverlierbaren Schrauben. Anschluss rückwärtig (mit zur Seite zeigenden Klemmschrauben) 2P+E Pol, Nennstrom bis 16A, Betriebsspannung 250VAC / 50 Hz. Abmessungen Grundplatte (B) 65 mm x (H) 85 mm. Schutzart IP54. Feuerbeständigkeit 850°C. Diese Anbaudose kann direkt auf Kaedra-Gehäusen oder auf Wanddosen montiert werden. Farbe: blau. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-anbausteckdose blau, schuko-steckdose, schutzkontakt-anbausteckdose ip54, PKS62B, Maschinensteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, Schukosteckdose, Steckdose
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 7,77*
20
Frei Haus
ab € 6,2435*
€ 7,8535*
Lager 3461
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,48*
€ 8,05*
20
Frei Haus
ab € 6,4955*
€ 8,1755*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,84*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 161,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.